- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電線保護 ブッシュのおすすめ人気ランキング
電線保護 ブッシュのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新144件の「電線保護 ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレインリリーフ」、「電線保護」、「電線 ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質
コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
仕様
ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
当日出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
仕様
ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
電線保護にご利用ください。
材質
ナイロン
色
黒
適合板厚(mm)
0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)
4迄
仕様
ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.6mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
当日出荷
難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質
ポリアミド66
色
ブラック
種類
グロメット
適合板厚(mm)
0.8~3.2
標準色
ブラック
特性
難燃性
電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
取付板厚(mm)
0.8~3.2
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
黒
種類
グロメット
適合板厚(mm)
0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1029
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質
ナイロン6
色
ブラック
規格
UL94V-2
取付板厚(mm)
0.8~3.2
適合機種
リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷